Beli Kawat Wire Cut EDM di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tokai Filter for Wire Edm
    Mulai

    Rp6.399.900

    Tokai Filter for Wire Edm
    Deskripsi:
    -Reduces the occurrence of pollution upon initial filtration by using a high performance filter paper.-Select a filtration precision of coarse, standard, or fine depending on the processing conditions, work material, and sludge particle diameter of the user.-The inner filter paper reduces the deviation of the liquid inside the filter which allows the filter paper to exhibit its original performance which in turn realizes a longer life.-Internal pressure type
  2. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  3. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  4. Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

  5. monotaro Nippers Micro Onigirimaru (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Nippers Micro Onigirimaru (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Ideal for cutting of very fine line.
    atribut:
    • Material: Body: special steel, grip: PVC
    • Cutting Capacity (Ø mm) Iron Wire: 1.6
    • Surface Treatment: Rust
    • Spring: Yes
    • Cutting edge shape: Round blade
    • Blade section hardness: HRC57 - 61
    • Cutting Capacity (Ø mm) Copper Wire: 2
    • Overall Length (mm): 132
  6. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  7. Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.
    atribut:
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Handle Material: PVC
    • Cut Type: Diagonal
  8. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  9. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakan
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
    • Size (inch): 5
    • Dimension 1 (mm): 125
    • Dimension 2 (mm): 91
    • Dimension 3 (mm): 14
    • Dimension 4 (mm): 11
  10. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  11. monotaro 4 Blade Center Cut Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro 4 Blade Center Cut Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    It is suitable for processing carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel (HRC 30 to 40), aluminum and others.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Cobalt High (High Speed ​​Steel) HSSCo 8
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Helix Angle (Degree): 30
  12. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  13. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  14. XANDER Cup Brush (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  15. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  16. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  17. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  18. CHERRY Ceramic Fiber Stone (Batu Asah)
    23%
    Mulai

    Rp259.900

    CHERRY Ceramic Fiber Stone (Batu Asah)
    atribut:
    • Color: orange
    • Remarks: Use the tip of the polished their use at about 45 degrees. Please use with vibration tools (electric, ultrasonic and air expressions) efficiently.
    • Caution: When using vibration tool and rotation tool, please read product manual with caution notes. Wear protective glasses, protective mask, protective gloves during work for your safety. Product specifications are subject to change without notice.
    • Length (mm): 100
    • Grain Size: #400
    • Thickness (mm): 1.0
    • Purpose of Use: Ultrasound Polishing MachineRound-trip and left and right exercise tool. (air, electricity)
  19. Daytona Oil Stone #400 (Batu Asah)
    Mulai

    Rp179.900

    Daytona Oil Stone #400 (Batu Asah)
    atribut:
    • Grain Size: 400
    • Dimension: 100x25x13mm
Daftar Harga Kawat Wire Cut EDM Terbaru October 2026
Tokai Filter for Wire EdmRp6.399.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp36.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp82.900
Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)Rp35.900
monotaro Nippers Micro Onigirimaru (Tang Potong)Rp209.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp269.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
MAXPOWER Diagonal Cutting Pliers 55 Carbon Steel (Tang Potong)Rp46.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Rp66.900

Data diperbarui pada 12/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)